| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2159825 Herst.-Nr.: 52155-24380410 EAN/GTIN: 4059795004683 |
| |
|
| | |
| WAGO-Micro-Dosenklemme 0,6-0,8mm² Die Wago Micro Steckklemme eignet sich ideal für die sichere Verbindung von eindrähtigen Leitern mit kleinem Querschnitt, wie z. B. Klingel- oder Telefonleitungen. Sie verfügt über Klemmstellen für eindrähtige Leiter und dient dazu einen festen, aber auch wieder lösbaren Anschluss herzustellen. Somit können dank der einfachen Stecktechnik Leiter mit dem Anschlussbereich 0,6 mm² – 0,8 mm² schnell miteinander verbunden oder getrennt werden. - Eignung: für eindrähtige Leiter, - Farbe: rot, - Material: Kunststoff 10 Stück Anzahl Pole 4,0 Menge 10 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht: | 0,0121 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |