Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstreifen 220mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstreifen 220mm weiß
Verschlussstreifen 220mm weiß
Artikel-Nr.:
     400-2159730
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     34162-5001
EAN/GTIN:
     4260030985951
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen

Verschlussstreifen 220mm weiß



- Breite: 2,2, - Einsatzbereich: Innenausbau Verteilerfeld, - Farbe: weiß, - Höhe: 6, - Länge: 8, - Material: Kunststoff





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,029
Material:
Kunststoff
Länge:
8
Breite:
2,2
Höhe:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.