Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieschalter Einsatz
Jalousieschalter Einsatz
Artikel-Nr.:
     400-2159606
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     01100-024
EAN/GTIN:
     4059795001538
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
einsatz jalousiesteuerung

Jalousieschalter Einsatz


der Jalousieschalter dient zur Steuerung für alle motorbetriebenen Jalousien, Rollläden und Markisen.
Durch die Umkehrsperre können die Wippe RAUF und RUNTER nicht gleichzeitig bedient werden.
- Art: Jalousieschalter, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Breite: 7,1, - Farbe: silber, - Höhe: 7,1, - Länge: 4, - Material: Metall,Kunststoff, - Nennstrom Ampere: 10A, - Schutzklasse: IP20
Jalousieschalter




Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
0,072
Material:
Metall,Kunststoff
Länge:
4
Breite:
7,1
Höhe:
7,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.