Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischbezug Profi XL micro duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wischbezug Profi XL micro duo
Wischbezug Profi XL micro duo
Wischbezug Profi XL micro duo
Wischbezug Profi XL micro duo
Wischbezug Profi XL micro duo
Wischbezug Profi XL micro duo
Artikel-Nr.:
     400-2152329
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55126
EAN/GTIN:
     4006501551269
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Wischbezug Profi XL micro duo


Ab jetzt haben selbst Fett und feinster Schmutz keine Chance mehr, denn der Leifheit Wischbezug Profi XL micro duo bietet mit seinen Microfasern und den Spezialborsten gleich die doppelte Reinigungskraft: Die leicht hervorstehenden Spezialborsten holen den Schmutz aus jeder Fuge und reichen bei strukturierten Oberflächen bis in jede Vertiefung. Die Microfaser nimmt mit ihren extrem feinen Fasern und ihrer großen Oberfläche den gesamten Schmutz und das Wasser auf. Der Wischbezug Profi XL micro duo ist bei 60°C waschbar und verliert auch nach wiederholtem Waschen seine Reinigungskraft nicht. Geeignet ist er für alle glatten Böden, ob Stein, Parkett oder Laminat. Das passende Wischsystem ist der Leifheit Bodenwischer Profi XL, der sich ohne Bücken per Fußklick bedienen lässt.
- Breite: 3,5, - Gewicht: 0,125 kg, - Höhe: 27, - Länge: 16, - Material: Produkt besteht aus 75% Polyester, 25% Polyamid





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,125 kg
Material:
Produkt besteht aus 75% Polyester, 25% Polyamid
Länge:
16
Breite:
3,5
Höhe:
27
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 2,90*
ab € 8,64*
€ 12,41*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 13,65*
1 Tag
13
1
€ 5,49*
ab € 11,05*
€ 15,87*
1 Tag
13
1
€ 4,99*
ab € 11,53*
€ 16,56*
Lager 400
17
1
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.