Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierschneider Combi Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eierschneider Combi Edelstahl
Eierschneider Combi Edelstahl
Eierschneider Combi Edelstahl
Eierschneider Combi Edelstahl
Eierschneider Combi Edelstahl
Eierschneider Combi Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-2152229
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     03122
EAN/GTIN:
     4006501031228
Suchbegriffe:
Eierschneider
Eierstückler
Eierteiler
eierschneider leifheit

Eierschneider Combi Edelstahl


3 Funktionen in nur einem Gerät: der Leifheit Eierschneider Combi Edelstahl schneidet Eier blitzschnell in ovale und runde Scheiben oder teilt sie in gleichmäßige Spalten. Der rostfreie Schneidedraht aus Edelstahl sorgt dafür, dass jede Scheibe sauber und exakt geschnitten ist. Ob bei Eiern, Champignons, Kiwis oder bei Pellkartoffeln. So lassen sich Zutaten appetitlich anrichten und perfekt weiterverarbeiten, da alle Scheiben gleich dick sind und gleichmäßig garen. Der Eierschneider Combi Edelstahl ist leicht zu reinigen. Sein massives Edelstahl Gehäuse sorgt für eine angenehme, stabile Handhabung.
- Breite: 4, - Gewicht: 0,178 kg, - Höhe: 24,5, - Länge: 14





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,178 kg
Länge:
14
Breite:
4
Höhe:
24,5
Weitere Suchbegriffe: eierschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 12,46*
€ 16,78*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 17,09*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.