Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftTouch Ersatzbügel 11cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftTouch Ersatzbügel 11cm
SoftTouch Ersatzbügel 11cm
Artikel-Nr.:
     400-2150930
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     58515
EAN/GTIN:
     4046806006873
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
steckbügel

SoftTouch Ersatzbügel 11cm


Farbrollerbügel mit Kunstoffkompfortgriff.
- Breite: 92, - Farbe: grün, - Gewicht: 0,106011 kg, - Höhe: 40, - Länge: 280, - Material: Kunststoff/Metall, - Produktart: Farbrollerbügel
1 Bügel
Ausführung kurz



Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
0,106011 kg
Material:
Kunststoff/Metall
Länge:
280
Breite:
92
Höhe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.