Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumroller 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumroller 10cm
Schaumroller 10cm
Artikel-Nr.:
     400-2150888
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     560117101
EAN/GTIN:
     4046806019880
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Schaumroller 10cm


Lackroller für einfache Lackierarbeiten.
- Breite: 120, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,1 kg, - Höhe: 35, - Länge: 310, - Produktart: Lackierroller
1 Lackierroller
Ausführung kurzer Bügel



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
310
Breite:
120
Höhe:
35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.