Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge HS7611 66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handkreissäge HS7611 66mm
Handkreissäge HS7611 66mm
Artikel-Nr.:
     400-2149553
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HS7611
EAN/GTIN:
     0088381854719
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge

Handkreissäge HS7611 66mm



- High-Power-Motor mit langer Lebensdauer
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar
- Flaches Motorgehäuse dient als Auflagefläche beim Sägeblattwechsel
- Durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Breite: 240, - Gewicht: 3,9 kg, - Höhe: 261, - Kabellänge: 2,5 m, - Länge: 311, - Leerlaufdrehzahl: 5500 min-1, - Sägeblattdurchmesser: 190 mm, - Schalldruckpegel: 95 dB(A), - Schallleistungspegel: 106 dB(A)
1 SPECIALIZED Sägeblatt 190x30x12Z, 1 Parallelanschlag, 1 Absaugstutzen, 1 6-KT Stiftschlüssel 5mm




Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Länge:
311
Breite:
240
Höhe:
261
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge makita, handkreissäge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 117,58*
€ 144,97*
€ 4,90*
ab € 120,30*
€ 148,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 121,44*
€ 149,80*
€ 3,50*
ab € 124,82*
€ 153,82*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 158,68*
€ 192,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.