Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Teppichband EXPERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebe-Teppichband EXPERT
Gewebe-Teppichband EXPERT
Artikel-Nr.:
     400-2126069
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     139-01
EAN/GTIN:
     4053269004940
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebe-Teppichband EXPERT


Zur Permanentverklebung von Bodenbelägen wie Teppichen, Teppichfliesen uvm.
auch für PVC-Teppichrücken geeignet. Bedingt weichmacherbeständig.
- Breite: 50, - Farbe: Weiß, - Länge: 10

Länge 10m



Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0,198 kg
Länge:
10
Breite:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.