Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teichfolie AQUAFLEXILINER, 0,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teichfolie AQUAFLEXILINER, 0,6mm
Teichfolie AQUAFLEXILINER, 0,6mm
Artikel-Nr.:
     400-2124236
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1336127
EAN/GTIN:
     8711465361279
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
teichfolie 10m

Teichfolie AQUAFLEXILINER, 0,6mm


Gestalten Sie Ihren Gartenteich nach Ihren eigenen Vorstellungen, die Teichfolie ist dehnfähig und gut zu verarbeiten, die Folie ist pflanzen - und tierfreundlich, verrottungs- und kältebeständig.
- Fertigzuschnitt
- in verschieden Größen erhältlich
- Stärke 0,6mm
- gefalten


Größe 6,72 x 10,00m



Weitere Informationen:
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie, Brunnen, Garten, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 677,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,42*
€ 933,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,85*
€ 928,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,16*
€ 878,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,28*
€ 838,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,02*
€ 805,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.