Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampelschirm Rhodos Rondo Ø 350/8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampelschirm Rhodos Rondo Ø 350/8cm
Ampelschirm Rhodos Rondo Ø 350/8cm
Artikel-Nr.:
     400-2114946
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     792-16
EAN/GTIN:
     4000570792165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

Ampelschirm Rhodos Rondo Ø 350/8cm


-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich- Mit dem Ampelschirm Rhodos Rondo holen Sie sich ein qualitativ und auch technisch hochwertiges Produkt das zum Blickfang in Ihrem Garten wird.
Der Schirm ist die Weiterentwicklung des Testsiegers Rhodos der bei Stiftung Warentest mit Gut (1,9) abgeschlossen hat.

Rhodos Rondo - der Flexible
Dieser Sonnenschirm ist ein runder Ampelschirm mit einem Durchmesser von ca. 350 cm.
Die Bespannung ist mit air-vent und besteht aus 100 % Polyester. Sie hat keinen Volant, was dem Schirm eine moderne und elegante Note verleiht.
Sie ist mit einer Stärke von 200 g/m² sehr widerstandsfähig und verrottungsfest. Zudem verfügt Sie über eine wasserabstoßende Imprägnierung, wodurch Sie auch bei einem leichten Schauer keine Sorge haben müssen, nass zu werden.
Gemäß dem australisch/neuseeländischem Standard AS/NZS4399:1996 liegt der UV-Schutz für diesen Schirm bei 50+, womit Sie exzellent vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Technik die begeistert
Das Aluminiumgestell ist silbergrau pulverbeschichtet und passt somit optisch sehr gut zur Bespannung. Der einteilige Stock hat eine Stärke von 53 x 77 mm und verfügt über ein massives Drehgelenk aus Stahl.
Die Streben haben eine Stärke von 14 x 24 mm und sind mit sehr stabilen Strebengelenken ausgestattet. Der Schirm Rhodos Rondo hat gebogene Streben und einen gebogenen Mast, welche dem Schirm ein elegantes und modernes Aussehen verleihen. Alle Komponenten entsprechen dem Testsieger „Rhodos“ bei Stiftung Warentest (Ausgabe 5/2010).
Der Handgriff mit integrierter Kurbel ermöglicht sowohl ein komfortables und leichtes Öffnen und Schließen des Schirmes, als auch eine individuelle Einstellung der Dachneigung.
Durch betätigen des Fußpedals am Drehgelenk lässt sich der Schirm zudem um 360° drehen, wodurch es Ihnen möglich ist, den Sonnenschutz ohne viel Aufwand entsprechend der Sonneneinstrahlung auszurichten.



Optional können Sie zu dem Schirm auch die extra für Ampelschirme hergestellten Einlegeplatten für Ständerkreuze (Art. 312-15), eine Windsicherung (Art. 313-00), eine Bodenplatte (Art. 897-00) zum Einbetonieren, einen Bodenanker zum Eingraben (Art. 897-50), unseren fahrbaren Ampelschirmständer (Art. 319-15) oder die LED-Akku-Leuchte (Art. 320-00) nutzen. Der Ampelschirm wird zusätzlich inklusive lichtundurchlässiger Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab geliefert, somit ist Ihr Schirm vor äußeren Einflüssen geschützt und Sie haben länger Freude daran.
Durch den Stab ist das Überziehen der Schutzhülle sogar bei aufgestelltem Schirm ein Kinderspiel.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Plattenständer für 4 Wegeplatten in der Größe 50 x 50 x 5 cm (Platten nicht enthalten), welcher dem Schirm einen sehr stabilen Halt gibt.
Farbe sand



Weitere Informationen:
Gewicht:
28,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirmleuchte, sonnenschirm grau, kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Sonnenschutz, Gartenmöbel, Schneider, Rhodos Rondo, rund, 350, sand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,48*
€ 743,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,37*
€ 738,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,55*
€ 712,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,36*
€ 681,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,04*
€ 618,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.