Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampelschirm Rhodos Blacklight Ø 300/8cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampelschirm Rhodos Blacklight Ø 300/8cm, anthrazit
Ampelschirm Rhodos Blacklight Ø 300/8cm, anthrazit
Ampelschirm Rhodos Blacklight Ø 300/8cm, anthrazit
Ampelschirm Rhodos Blacklight Ø 300/8cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     400-2114936
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     793-15
EAN/GTIN:
     4000570793155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Schwarzlichtlampe
Gartenschirm
Kurbelschirm

Ampelschirm Rhodos Blacklight Ø 300/8cm, anthrazit


-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich- Unser Modell Rhodos Blacklight ist ein echtes Highlight. Tagsüber spendet er Ihnen angenehmen Schatten und abends erzeugt er durch seine LED-Beleuchtung eine stimmungsvolle und romantische Atmosphäre. Da können Sie den Tag in einem gemütlichen Ambiente ausklingen lassen.
Rhodos Blacklight – der LED-Ampelschirm
Der Ampelschirm Rhodos Blacklight ist ein runder Ampelschirm mit einem Durchmesser von ca. 300 cm. Damit hat er eine angenehme Größe und passt auf fast jede Terrasse.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und ist verrottungsfest. Die Stoffstärke liegt bei ca. 180 g/m², was sie sehr widerstandsfähig macht. Der Bezug ist ohne Volant gefertigt, wodurch sein elegantes Aussehen verstärkt wird. Außerdem ist die Bespannung wasserabstoßend imprägniert, wodurch Sie auch bei einem leichten Schauer im Trockenen sitzen bleiben. Zusätzlich verhindert der integrierte air-vent ein Aufblähen des Schirmes, indem Luft, die von unten einströmt hierdurch wieder entweichen kann und so ein Kippen und Beschädigen des Schirmes vermeidet. Mit einem UV-Schutz von 50+, festgelegt nach der australisch-neuseeländischen Norm, wird Ihnen mit diesem Produkt ein ausgezeichneter Sonnenschutz geboten.
Rhodos Blacklight – Funktionen und besondere Merkmale
Das Aluminium-Gestell ist anthrazitgrau pulverbeschichtet. In den Streben befinden sich die LED-Lichtleisten dir für eine romantische Beleuchtung sorgen. Die 3 handelsüblichen AA-Akkus im Solartop werden durch die Sonneneinstrahlung aufgeladen. Durch den Schalter am Kurbelgehäuse kann die Beleuchtung einfach an- und ausgeschalten werden. Mithilfe der Kurbel lässt sich der Schirm leicht Öffnen und Schließen. Durch den Metall-Knicker kann der Schirm entsprechend der Sonneneinstrahlung geknickt und der Sonnenschutz so optimiert werden. Der Stock hat einen stabilen Durchmesser von ca. 38 mm und ist 2-teilig, wodurch Sie den Schirm problemlos auseinanderbauen und über den Winter platzsparend einlagern können.
Rhodos Blacklight – Zubehör und Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten ist ein Plattenständer für 4 Wegeplatten in der Größe 50 x 50 x 5 cm (Platten nicht enthalten), welcher dem Schirm einen sehr stabilen Halt gibt.
Optional können Sie zu dem Schirm auch die extra für Ampelschirme hergestellten Einlegeplatten für Ständerkreuze (Art. 312-15), eine Windsicherung (Art. 313-00), eine Bodenplatte (Art. 897-00) zum Einbetonieren, einen Bodenanker zum Eingraben (Art. 897-50) oder unseren fahrbaren Ampelschirmständer (Art. 319-15) dazu nutzen. Der Ampelschirm wird zusätzlich inklusive lichtundurchlässiger Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab geliefert, somit ist Ihr Schirm vor äußeren Einflüssen geschützt und Sie haben länger Freude daran. Durch den Stab ist das Überziehen der Schutzhülle sogar bei aufgestelltem Schirm ein Kinderspiel.






Weitere Informationen:
Gewicht:
21,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirm, sonnenschirm anthrazit, kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Sonnenschutz, Gartenmöbel, Schneider, Rhodos Blacklight, rund, 300, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,79*
€ 424,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,66*
€ 413,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,36*
€ 385,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.