Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm Jumbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm Jumbo
Sonnenschirm Jumbo
Sonnenschirm Jumbo
Sonnenschirm Jumbo
Sonnenschirm Jumbo
Sonnenschirm Jumbo
Sonnenschirm Jumbo
Artikel-Nr.:
     400-2114826
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     108-08
EAN/GTIN:
     4000570108089
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
schneider schirme sonnenschirm

Sonnenschirm Jumbo


Schneider Sonnenschirm JUMBO ca. 300 cm

Unser Sonnenschirm Modell Jumbo ist ein qualitativ hochwertiger Sonnenschirm „Made in Germany“.
Mit seiner stabilen Ausführung ist er nicht nur im Privatbereich einsetzbar, sondern eignet sich auch hervorragend für den Einsatz im Gastronomiebereich.

Jumbo – der Solide
Unser Sonnenschirm Modell Jumbo ist ein runder Schirm mit einem Durchmesser von ca. 300 cm.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und verfügt über einen Volant. Mit einer Stoffstärke von ca. 260 g/m² ist der Bezug sehr widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen.
Außerdem ist er verrottungsfest und mit einem aufwendig gearbeiteten Einfassband versehen, das ein Ausfransen der Stoffränder verhindern soll.
In Anlehnung an dem australisch-neuseeländischen Standard AS/NZS 4399 wurde dieser Sonnenschirm mit einem UV-Schutz von 50+ bewertet.
Dies entspricht einem exzellenten Sonnenschutz und bietet Ihren Gästen angenehmen Schatten.
Die Lichtechtheitsstufe des Schirms liegt bei 7 und ist somit sehr hochwertig.
Die Bespannung ist zudem wasserabstoßend imprägniert und beschichtet, sodass sie nahezu wasserdicht ist.
Dies ist vor allem für die Gastronomie von Vorteil, da Sie keine Bedenken haben müssen, dass Ihre Gäste bei einem kurzen Regenschauer nass werden.

Geeignet für die Gastronomie
Das Gestell besteht aus einem pulverbeschichtetem Aluminiumstock und eloxierten Streben. Der Stock ist zweiteilig und hat einen starken Durchmesser von ca. 55 mm.
Die Streben sind bei Bedarf einzeln auswechselbar. Außerdem verfügt der Schirm Jumbo über einen Seilzug mit Selbstarretierung, so wird kein zusätzlicher Sicherungssplint benötigt.
Die Gesamthöhe des Schirmes beträgt ca. 275 cm und hat eine angenehme Durchgangshöhe von ca. 200 cm.

Zubehör
Um einen sicheren Stand zu gewährleisten empfehlen wir die Verwendung eines Schneider Schirmständers mit einem Mindestgewicht von ca. 55 kg, z.B. Beton-Ständer mit Tragegriffen (Art. 814-00).
Eine weitere Option ist der Plattenständer für Wegeplatten in der Größe 50 x 50 x 5 cm (Art. 839-00, Lieferung erfolgt ohne Platten), dieser ist feuerverzinkt und extra schwer.
Alternativ können Sie den Schirm aber auch in Verbindung mit einer Bodenhülse zum Einbetonieren verwenden (Art. 838-00).
Damit Sie lange Freude an Ihrem Schirm haben, können Sie eine Premium-Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab noch separat dazu erwerben (Art. 816-41).
- Breite: 300, - Gewicht: 11,708 kg, - Höhe: 275, - Länge: 300, - Produktart: Sonnenschirm

Größe Ø 300/8cm
Farbe bordeaux


Weitere Informationen:
Gewicht:
11,708 kg
Länge:
300
Breite:
300
Höhe:
275
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, sonnenschirm bordeaux, Sonnenschutz, Gartenmöbel, Marktschirm, Gastronomie, Schneider, Jumbo, rund, 300, bordeaux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,75*
€ 643,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,63*
€ 642,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,19*
€ 627,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,95*
€ 599,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,59*
€ 537,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.