Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampelschirm Bermuda Ø 350/8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampelschirm Bermuda Ø 350/8cm
Ampelschirm Bermuda Ø 350/8cm
Ampelschirm Bermuda Ø 350/8cm
Ampelschirm Bermuda Ø 350/8cm
Ampelschirm Bermuda Ø 350/8cm
Ampelschirm Bermuda Ø 350/8cm
Artikel-Nr.:
     400-2114783
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     733-02
EAN/GTIN:
     4000570733021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

Ampelschirm Bermuda Ø 350/8cm


Schneider Sonnenschirm BERMUDA ca. 350 cm Ø

Mit dem Ampelschirm Bermuda aus unserem PREMIUM Segment holen Sie sich ein qualitativ und auch technisch hochwertiges Produkt in Ihren Garten.

Bermuda - der Stolze
Dieser Sonnenschirm ist ein runder Ampelschirm in der Größe 350 cm Ø.
Die Bespannung ohne Volant und mit air-vent besteht aus 100 % Polyester. Bei einer Stärke von ca. 200 g/m² ist sie sehr widerstandsfähig und verrottungsfest.
Aufgrund der wasserabstoßenden Imprägnierung, müssen Sie auch bei einem leichten Schauer keine Sorge haben nass zu werden.
Gemäß dem UV Standard 801 von Hohenstein liegt der UV-Schutz für diesen Schirm bei 80, womit Sie exzellent vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Technik
Das Alu/Stahl-Gestell ist silbergrau pulverbeschichtet und passt somit optisch sehr gut zur Bespannung.
Der einteilige Stock hat eine Stärke von 55 x 86 mm und verfügt über ein massives Drehgelenk mit Fußpedal. Die Streben haben eine Stärke von 26 x 18 mm.
Das Griffteil aus Alu-Druckguss mit integrierter Kurbel ermöglicht sowohl ein komfortables und leichtes Öffnen und Schließen des Schirmes, als auch eine Einstellung der Dachneigung bis zu 50° entlang des Mastes.
Per Handgriff bietet er zusätzlich die Funktion des beidseitigen Kippens um 45° entlang des Auslegearms.
Sowohl das Kopfgelenk als auch die Krone sind aus Alu-Druckguss, was positiv zur Langlebigkeit beiträgt.
Durch Betätigen des Fußpedals am Drehgelenk lässt sich der Schirm zudem um 360° drehen, wodurch es Ihnen möglich ist, den Sonnenschutz ohne viel Aufwand entsprechend der Sonneneinstrahlung auszurichten.

Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten ist ein Plattenständer für 4 Wegeplatten in der Größe 50 x 50 x 5 cm (Platten nicht enthalten), welcher dem Schirm einen sehr stabilen Halt gibt.
Optional können Sie zu dem Schirm auch die extra für Ampelschirme hergestellten Einlegeplatten für Ständerkreuze (Art. 312-15), eine Bodenplatte zum Einbetonieren (Art. 897-00), einen Bodenanker zum Eingraben (Art. 897-50), einen Bodendübel zum Eindrehen (Art. 897-55), eine Wandkonsole zur Wandmontage (Art. 897-60) oder unseren fahrbaren Ampelschirmständer (Art. 319-15) nutzen.
Zu dem fahrbaren Ampelschirmständer kann eine Lenkstange (Art. 319-50) dazu erworben werden, welche das mühelose Bewegen des Schirmständers ermöglicht.
Durch unsere Ampelschirm-Windsicherung (Art. 313-00) wird die Schwankbewegung durch Wind und somit die Belastung auf das Schirmgestell reduziert.

Der Ampelschirm wird inklusive lichtundurchlässiger Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab geliefert, somit ist Ihr Schirm vor äußeren Einflüssen geschützt und Sie haben länger Freude daran. Durch den Stab ist das Überziehen der Schutzhülle sogar bei aufgestelltem Schirm ein Kinderspiel.

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-
-Zur Verwendung auf Dachterrassen oder an ähnlich windexponierten Standorten nicht geeignet!-
- Breite: 350, - Gewicht: 27,75 kg, - Höhe: 258, - Länge: 415, - Produktart: Ampelschirm

Farbe natur



Weitere Informationen:
Gewicht:
27,75 kg
Länge:
415
Breite:
350
Höhe:
258
Weitere Suchbegriffe: sonnenschirm grau, kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Sonnenschutz, Gartenmöbel, Schneider, Bermuda, Premium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,75*
€ 827,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,44*
€ 822,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,93*
€ 790,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,63*
€ 755,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,44*
€ 691,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.