| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2114710 Herst.-Nr.: 056338 EAN/GTIN: 4003318056338 |
| | |
|
| | |
| ABUS Diskus-Vorhangschloss 24IB-60 rostfrei ORIGINAL ABUS DISKUS® - 100% ROSTFREIE SICHERHEIT Das ABUS Diskusschloss ist eine besondere Form des Vorhangschlosses mit speziellen Vorzügen. Durch die Form der Diskusschlösser werden die gebräuchlichsten Überwindungsmethoden wirksam verhindert. So bietet die konstruktionsbedingt kleine Bügelöffnung kaum Platz für Angriffe auf den Bügel. Durch die überwiegende Verwendung von Edelstahl findet das Diskusschloss seinen Einsatzbereich besonders da, wo Sicherheit und Korrosionsschutz gefordert werden. Mit dem ABUS Diskus 24IB lassen sich LKW, Türen, Tore, Scheunen, Keller, Schuppen usw. verschließen. Idealerweise sollte dabei eine ABUS Diskus-Überfalle verwendet werden, damit der Bügel des Schlosses nicht mit Aufbruchwerkzeugen angegriffen werden kann. - Breite: 60, - Gewicht: 233 g, - Höhe: 60, - Länge: 27 Schloss + 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 233 g | Länge: | 27 | Breite: | 60 | Höhe: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,56* | € 25,64* | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 19,30* | € 26,50* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,98* | € 31,46* | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 27,83* | € 37,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|