Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing-Vorhangschloss 70IB-35 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Messing-Vorhangschloss 70IB-35 rostfrei
ABUS Messing-Vorhangschloss 70IB-35 rostfrei
ABUS Messing-Vorhangschloss 70IB-35 rostfrei
Artikel-Nr.:
     400-2114703
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     047909
EAN/GTIN:
     4003318047909
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

ABUS Messing-Vorhangschloss 70IB-35 rostfrei


SEGEL SETZEN GEGEN ROST! Das perfekte Schloss für den Außeneinsatz nicht nur auf hoher See, sondern überall dort, wo oft starke Witterungseinflüsse herrschen: unser Aqua Safe 70IB. Das Marine-Vorhangschloss ABUS 70IB Aqua Safe schützt nicht nur Ihre Wertgegenstände zuverlässig vor Diebstahl, sondern auch Oberflächen von Kisten, Geräten, Maschinen und Co. vor Kratzern. Das extrem wetterfeste Aqua Safe 70IB von ABUS besteht aus einem massiven Messing-Schlosskörper, der zum Schutz von empfindlichen Oberflächen mit Kunststoff ummantelt ist, was angrenzende Oberflächen schont. Denn gerade auf See kann es je nach Wetterlage sein, dass ein Vorhangschloss hin- und herschlägt. Auch der gehärtete Stahlbügel ist mit einer schlagzähen Kunststoffummantelung versehen. Darüber hinaus sorgt eine spezielle Schutzkappe dafür, dass Spritzwasser und Schmutz nicht ins Schließwerk eindringen können. Damit eignet sich dieses Vorhangschloss ideal zur Sicherung von Wertgegenständen im Außenbereich, egal ob am Meer oder anderswo.
- Breite: 36, - Gewicht: 137 g, - Höhe: 65, - Länge: 19
Schloss + 2 Schlüssel




Weitere Informationen:
Gewicht:
137 g
Länge:
19
Breite:
36
Höhe:
65
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Schloss, Messing-Schloss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 13,54*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 14,28*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 15,75*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.