Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset N Ampelschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunset N Ampelschirm
Sunset N Ampelschirm
Artikel-Nr.:
     400-2111888
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     C21137
EAN/GTIN:
     4055938010542
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

Sunset N Ampelschirm



- Aluminiumgestell, pulverbeschichtet
- Bezug aus 100% Polyester 300g/m²
- 8 Streben aus Aluminium
- Maße: 300x300cm
- zu öffnen durch Kurbel
- 360° drehbar
- Schirmfläche horizontal und vertikal verstellbar
- Lichtschutzfaktor UPF 50+
- Lieferung ohne Ständer
- passender Ständer u.a. Artikel C21159
- passende Schutzhülle Artikel 444429, D41181
- in verschieden Farben erhältlich
- Maße: 300x300cm

Farbe Anthrazit/grün



Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenschirm anthrazit, kurbelschirm, Sunset, drehbar, neigbar, 3x3m, grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,98*
€ 642,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,04*
€ 640,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,86*
€ 623,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,64*
€ 595,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,30*
€ 535,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.