Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehtisch 200x300x110cm Glasplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehtisch 200x300x110cm Glasplatte
Ausziehtisch 200x300x110cm Glasplatte
Artikel-Nr.:
     400-2110351
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9947453
EAN/GTIN:
     4057622474531
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Glas-Tisch

Ausziehtisch 200x300x110cm Glasplatte


Exclusiver Ausziehtisch in extra großer Ausführung. Aus Alu/Glas 200x110cm, ausziehbar auf 300cm.
Zeitlos moderner Gartentisch, Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium, Farbe: silbergrau. Tischplatte aus Sicherheitsglas, grau.
Die schlichte Form machen diesen Tisch zu einem zeitlosen Schmuckstück für jeden Garten. Voll ausgezogen bietet der Tisch bequem Platz für 12 bis 14 Personen. Das Verlängerungselement befindet sich unter der Tischplatte und läßt sich einfach herausschieben - kein lästiges Einbauen von Verlängerungsteilen oder Ärger mit der Lagerung bei Nichtgebrauch.
Durch die Verwendung von Glas und Aluminium ist der Tisch absolut regenfest und rostfrei.
Maße:
- Länge 200cm - ausziehbar auf 300cm
- Tiefe 110cm
- Höhe 75cm
- Unterschubhöhe: 67cm
- Abstand zwischen den Füßen: 185cm (Länge) bzw. 105cm (Breite)


- Höhe: 75, - Länge: 200, - Unterschubhöhe: 67cm





Weitere Informationen:
Gewicht:
68 kg
Länge:
200
Höhe:
75
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, gartentische eckig, gartentisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,48*
€ 590,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,77*
€ 587,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,80*
€ 580,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,39*
€ 558,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.