Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2101661 Herst.-Nr.: DUM604ZX EAN/GTIN: 0088381837637 |
| |
|
| | |
| Akku-Grasschere DUM604ZX Leichte und handliche Akku-Grasschere Beidseitig geschliffenes Messer Rostfreies Scherblatt Mit Akku-Kapazitätsanzeige Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar Im Karton, ohne Akku/Ladegerät Technische Daten:Schnittbreite: 16 cmAkkuspannung: 18 VMaße (LxBxH) mm: 337x177x131 Gewicht: 1,4 kgSchalldruckpegel (LpA): 76 dB(A)K-Wert Geräusch: 0,98 dB(A)Vibration: 2,5 m/s²K-Wert Vibration: 1,5 m/s² Lieferumfang: Grasscherblatt 16cmScherblattschutz MesserseiteSchnittgutsammler 16 cmScherblatt kpl. 20 cmAufbewahrungsbehälter-SetSchnittgutsammler 20cm " - Akkuspannung: 18 V Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,74* | € 81,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 66,49* | € 83,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,22* | € 86,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,22* | € 86,29* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 95,05* | € 117,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|