| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2100145 Herst.-Nr.: 2230497050 EAN/GTIN: 4030646311174 |
| |
|
| | |
| Zunfthose Sebastian Zunfthose »Sebastian« Ausführung: •Elastische Seitenkeile •Höher geschnittener Bund im Rücken •Jeweils eine Handy- und eine Zollstocktasche links und rechts •Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben •Diverse Volumentaschen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/m² - Farbe: schwarz, - Größe: 50,0, - Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/m², Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid Größe Gr. 50 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,773 kg | Material: | 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/m², Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, bundhose schwarz gr 50, bundhose, bundhose 50, FHB, original, GmbH, Co., Arbeitshose, Hose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,27* | € 71,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 58,85* | € 71,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,28* | € 71,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 60,31* | € 73,74* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,69* | € 98,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|