Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda Champ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda Champ
Bermuda Champ
Artikel-Nr.:
     400-2099518
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     2230079058
EAN/GTIN:
     4250331806642
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bermuda Champ


Bermuda »CHAMP«

Eigenschaften:
•Ergonomische Passform für maximale Bewegungsfreiheit
•Leicht und angenehm zu tragen
•Leicht waschbar und pflegeleicht
Ausführung:
•Knielang
•Robuste Verarbeitung mit 3-fach-Nähten an stark beanspruchten Stellen
•Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe
•Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten und griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
•Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
•Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
•Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter
•Mehrzwecköse für Karabinerhaken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
- Farbe: grau-schwarz, - Größe: 58,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Größe Gr. 58
Farbe grau-schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Gewicht:
0,75 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,77*
€ 41,70*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 31,89*
€ 41,84*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 33,47*
€ 43,86*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,30*
€ 44,60*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 43,19*
€ 55,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.