Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1803
Arbeitshose 1803
Artikel-Nr.:
     400-2098984
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2230438052
EAN/GTIN:
     4055301112378
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Arbeitshose 1803


Arbeitshose »1803«

Ausführung:
•Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
•Ergonomischer Schnitt
•D-Ring
•Zwei Seitentaschen
•Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
•Hammerschlaufe
•Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
•Doppelte Zollstocktasche
•CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Beschichtung
•Reflexelemente am Bein
•Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²
- Farbe: schwarz, - Größe: 52,0, - Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

Größe Gr. 52
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,1 kg
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose bp, berufshose, BP®, Bierbaum-Proenen, GmbH, Co., Hose, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 46,47*
€ 59,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,35*
€ 59,82*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 64,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 67,23*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 77,08*
€ 95,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.