Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1803
Arbeitshose 1803
Artikel-Nr.:
     400-2098976
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2230437050
EAN/GTIN:
     4055301113511
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Arbeitshose 1803


Arbeitshose »1803«

Ausführung:
•Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
•Ergonomischer Schnitt
•D-Ring
•Zwei Seitentaschen
•Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
•Hammerschlaufe
•Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
•Doppelte Zollstocktasche
•CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Beschichtung
•Reflexelemente am Bein
•Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²
- Farbe: nachtblau, - Größe: 50,0, - Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

Größe Gr. 50
Farbe dunkelblau


Weitere Informationen:
Farbe:
nachtblau
Gewicht:
1,1 kg
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp bundhose 50 königsblau, arbeitshose gr. 50, arbeitshose blau, BP®, Bierbaum-Proenen, GmbH, Co., Hose, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,90*
ab € 47,56*
€ 60,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,31*
€ 60,20*
€ 4,90*
ab € 46,73*
€ 60,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 51,48*
€ 64,89*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 77,30*
€ 95,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.