| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2098589 Herst.-Nr.: 2230010098 EAN/GTIN: 4317784766999 |
| |
|
| | |
| FORTIS Latzhose twenty four Latzhose »twenty four« Eigenschaften: •Bis 60 °C waschbar Ausführung: •Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit •Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett •Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben •Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen •Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit •Latz mit Innen- und Außentaschen •Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz •Dehnbare Bewegungszone im Rücken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² - Farbe: dunkelgrau-hellgrau, - Größe: 98,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Größe Gr. 98 Farbe dunkelgrau-hellgrau Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau-hellgrau | Gewicht: | 1,04 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,26* | € 72,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,48* | € 73,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,21* | € 75,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,00* | € 76,26* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,43* | € 88,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|