Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel Siberian, S3 CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Winterstiefel Siberian, S3 CI SRC
Winterstiefel Siberian, S3 CI SRC
Artikel-Nr.:
     400-2097278
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     2210015046
EAN/GTIN:
     8033546143773
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Winterstiefel Siberian, S3 CI SRC


Wintersicherheitsstiefel »Siberian«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC CI
Ausführung:
•Wasserabweisend
•Öffnung durch seitlichen Reißverschluss
Fußbett: Action DRY
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 620 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz
- Größe: 46, - Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz, - Weite: 11

Größe 46



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Material:
Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, Winter-Stiefel, Sicherheitsschlupfstiefel, Wintersicherheitsstiefel, Schlupfstiefel, U-Power®, Schnürstiefel, Stiefel, Group, S.R.L., 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,96*
€ 56,50*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 47,28*
€ 56,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,76*
€ 57,23*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 51,13*
€ 61,78*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 72,90*
€ 84,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,95*
€ 101,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,72*
€ 100,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,52*
€ 93,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 76,29*
€ 90,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 72,90*
€ 86,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UM20013 40
ab € 45,34*
Ähnlich
U-Power
UM20013 41
ab € 45,40*
Ähnlich
U-Power
UM20013 42
ab € 45,40*
Ähnlich
U-Power
UM20013 43
ab € 45,40*
Ähnlich
U-Power
UM20013 44
ab € 45,20*
Ähnlich
U-Power
UM20013 45
ab € 45,57*
Ähnlich
U-Power
UM20013 46
ab € 45,36*
Ähnlich
U-Power
RR40754 45
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.