Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babsan Deckenleuchte 4-flammig drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Babsan Deckenleuchte 4-flammig drehbar
Babsan Deckenleuchte 4-flammig drehbar
Artikel-Nr.:
     400-2085610
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     51432/50
EAN/GTIN:
     4004353261831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Babsan Deckenleuchte 4-flammig drehbar


Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte anstrahlen. Setzen Sie so zum Beispiel Möbelstücke oder Wandbilder punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Strahlern auch ganze Räume. Setzen Sie mit dem 4-flammigen Deckenstrahler Babsan ihr persönliches Beleuchtungskonzept um. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Die Verwendung des Werkstoffs Holz lässt eine aufregende Kombination aus Natur und Funktionalität entstehen. Der anzustrahlende Bereich kann durch die Köpfe flexibel eingestellt werden.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Kerzenlampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Installationsmaterial.

SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

NATURAL DESIGN - Diese Leuchte überzeugt durch eine Symbiose aus Technik und natürlichen Rohstoffen
- Breite: 680, - Gewicht: 0,708 kg, - Höhe: 115, - Länge: 180
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 4-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,708 kg
Länge:
180
Breite:
680
Höhe:
115
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Deckenleuchte, Babsan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 49,72*
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 51,54*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.