Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Babsan 51432/50 Deckenstrahler LED E14 14 W Holz (hell), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1976015-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     51432/50
EAN/GTIN:
     4004353261831
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Babsan 51432/50 Deckenstrahler LED E14 14 W Holz (hell),Weiß

Deckenstrahler Babsan

4-flammig;Dimmbar;Dreh- und schwenkbar

Strahler ermöglichen es Ihnen Räume gezielt zu illuminieren. Im Gegensatz zu feststehenden Leuchten lässt sich der zu beleuchtende Bereich steuern und jederzeit anpassen. Gezieltes Anstrahlen von Objekten ist genauso möglich wie das Ausleuchten von gesamten Räumen mit mehreren Spots. Der 4-flammige Deckenstrahler Babsan hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. An Wand- und Decke ist die Montage möglich. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Kerzenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich individuell justierbar. Sämtliches erforderliches Montagematerial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 708 g · Herstellerfarbe: Holz (hell),Weiß · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 14 W · Leistung je Leuchtmittel: 3.5 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Holz,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 68 cm · Produktabmessung, Höhe: 11.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 68 x 11.5 x 18 cm
Herstellerfarbe:
Holz (hell) | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
18 cm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 cm
Produktabmessung, Breite:
68 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 3.5 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz | Kunststoff
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
3.5 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
14 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
708 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Brilliant, 51432/50, Babsan, Deckenspot, Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 49,92*
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 37,41*
€ 51,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.