Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2085480 Herst.-Nr.: 28523 EAN/GTIN: 4000870285237 |
| | |
|
| | |
| 1879 LED Kolben Rustika LED Goldlicht-Lampen liegen voll im Trend. Die Retro-Kolben aus Vollglas mit einer Leistung von 6 Watt, sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch für eine gemütliche Atmosphäre wie bei Kerzenschein. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne Reue in Ihr Zuhause einziehen - die energieeffiziente LED-Technik ist nämlich garantiert nicht von gestern und ein sparsamer Ersatz für alte Stromfresser. - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 1700K, - Fassungsart: E27, - Form: Kolben, - Gewicht: 22 g, - Höhe: 145, - Leistung: 6W, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 480lm, - Spannung: 230V Farbton Gold Lumen 480lm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 22 g | Höhe: | 145 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led hochvolt reflektorlampe dimmbar e27, birnenlampe, e27 sockel dimmbar, LM-LED Spezial |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,56* | € 11,56* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 9,16* | € 12,44* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,24* | € 13,37* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,38* | € 13,56* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,79* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|