Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 ST64 6W go 500lm dim kl AC Filamentlampe dimmbar Ø64x145mm 230V 285.23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 285.23 LED-Lampe Gold 1700 K 6 W E27
Paulmann 285.23 LED-Lampe Gold 1700 K 6 W E27
Paulmann 285.23 LED-Lampe Gold 1700 K 6 W E27
Artikel-Nr.:
     262-D292F22
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28523
EAN/GTIN:
     4000870285237
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe FM E27 ST64 6W go 500lm dim kl AC Filamentlampe dimmbar Ø64x145mm 230V 285.23
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
ST64
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
480 lm
Durchmesser:
64 mm mm
Farbe:
Gold
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
6 - 6 W
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
500 - 500 lm
Länge:
145 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
30 - 30 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,56*
€ 11,56*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 12,45*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 13,43*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,40*
€ 13,62*
1
€ 8,50*
ab € 9,76*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.