Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2085479 Herst.-Nr.: 28526 EAN/GTIN: 4000870285268 |
| | |
|
| | |
| 1879 LED Röhre LED Goldlicht-Lampen liegen voll im Trend. Sie sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch für eine gemütliche Atmosphäre wie bei Kerzenschein. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne Reue in Ihr Zuhause einziehen - die energieeffiziente LED-Technik ist nämlich garantiert nicht von gestern und ein sparsamer Ersatz für alte Stromfresser. - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 1700K, - Fassungsart: E14, - Form: Röhre, - Gewicht: 11 g, - Höhe: 80, - Leistung: 2W, - Lichtfarbe: Warmweiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 145lm, - Spannung: 230V Farbton Gold Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11 g | Höhe: | 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,98* | € 4,98* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,04* | € 6,21* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 6,29* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,19* | € 6,42* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,74* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|