Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Vintage-Röhre, 2W, E14, Goldlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Vintage-Röhre, 2W, E14, Goldlicht
LED Vintage-Röhre, 2W, E14, Goldlicht
LED Vintage-Röhre, 2W, E14, Goldlicht
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28526
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28526
EAN/GTIN:
     4000870285268
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Vintage-Röhre, 2W, E14, Goldlicht

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 1.700 K
  • Lichtfarbe: Amber
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Lampentyp: Röhrenform
  • Kolbenform: T25
  • Hersteller-Bestellzeichen: 285.26
  • Gewicht: 0,031 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: gold
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 2,5∕ 8 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: LED Röhrenform
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Artikelnummer: PAUL-28526
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,98*
€ 4,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 6,20*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 6,28*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 4,20*
€ 6,40*
10
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.