Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2075951 Herst.-Nr.: 2608000607 EAN/GTIN: 3165140732901 |
| |
|
| | |
| Vliesschleifwalze Der Schleifroller erzeugt perfekt strukturierte und verschieden geprägte Oberflächen auf Edelstahl. Er ist für Satinierer geeignet. Durchmesser mm: 100, Höhe mm: 100, Aufnahme mm: 19, Körnung: grob - Breite: 11,7, - Gewicht: 0,512 kg, - Höhe: 11,7, - Körnung: grob, - Länge: 11,7 Körnung grob Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,512 kg | Länge: | 11,7 | Breite: | 11,7 | Höhe: | 11,7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, fächerschleifer 100x100, lamellenrolle bosch, lamellenschleifrad, Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Vlies |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,81* | € 23,54* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,70* | € 24,57* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,91* | € 24,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,12* | € 26,24* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,49* | € 55,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|