Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, grob, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608000607 Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, grob, 100 mm
Bosch 2608000607 Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, grob, 100 mm
Bosch 2608000607 Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, grob, 100 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000607
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000607
EAN/GTIN:
     3165140732901
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Der Schleifroller erzeugt perfekt strukturierte und verschieden geprägte Oberflächen auf Edelstahl.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
100 mm
Durchmesser mm:
100
Höhe mm:
100
Aufnahme mm:
19
Körnung:
grob
Vorteil HL (kurz):
Strukturierte Oberflächen auf Edelstahl
Leistungsbeschreibung:
Strukturierte Oberflächen auf Edelstahl
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Vliesschleifwalze
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,512 kg
Nettogewicht:
0,512 kg
Volumen:
1,602 dm3
Abmessung Länge:
117 mm
Abmessung Breite:
117 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.