Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee- und Kaffee-Perkolator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tee- und Kaffee-Perkolator
Tee- und Kaffee-Perkolator
Artikel-Nr.:
     400-2065182
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     per-9-s
EAN/GTIN:
     4250435708002
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne

Tee- und Kaffee-Perkolator


Mit dem Petromax Tee- und Kaffee-Perkolator müssen Sie auch auf Wanderschaft, im Garten oder beim Camping nicht auf Ihren Kaffee oder Lieblingstee verzichten. Bis zu 9 Tassen (ca. 1,5 l) können mit dem Perkolator zubereitet werden, also laden Sie ruhig noch Ihre Nachbarn auf eine Tasse ein. Aufgrund seiner Materialbeschaffenheit ist der Petromax Perkolator für alle Herdarten geeignet.Fassungsvermögen: 1,5 l (bis zu 9 Kaffeetassen).
- Abmaße: 14,5 x 20,5 x 18,5 cm
- Gewicht: 870 g
- Material: emaillierter Stahl (Ring aus Edelstahl)
- Farbe: Schwarz
- Farbe: Schwarz, - Gewicht: 870 g, - Material: emaillierter Stahl (Ring aus Edelstahl)

Farbe Schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
870 g
Material:
emaillierter Stahl (Ring aus Edelstahl)
Weitere Suchbegriffe: Mokkamaschine, Perkolator, Steigrohrmaschine, espressokanne, Outdoor, Kochen, Camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.