Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenvorhangschloss
Zahlenvorhangschloss
Artikel-Nr.:
     400-2064206
Hersteller:
     EK/servicegroup
Herst.-Nr.:
     262760
EAN/GTIN:
     4332539669264
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zahlenvorhangschloss


Easy Work Zahlenvorhangschloss, 4 stellig

Das Easy Work Zahlenvorhangschloss ist ein praktisches und einfach zu bedienendes Schloss. Es verfügt über eine 4-stellige Kombination, die für eine einfache Handhabung sorgt.

Die Abmessungen des Schlosses sind sehr kompakt: Höhe mit Bügel beträgt 8cm, ohne Bügel 5cm und eine Breite von 4,5cm. Diese Abmessungen machen das Schloss sehr handlich und leicht zu transportieren, ohne dabei an Sicherheit einzubüßen.

Es eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen egal ob zu Hause oder Unterwegs.


- Gewicht: 117 g





Weitere Informationen:
Gewicht:
117 g
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.