Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk GC WW 1250 NN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauswasserwerk GC WW 1250 NN
Hauswasserwerk GC WW 1250 NN
Artikel-Nr.:
     400-2058311
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4173490
EAN/GTIN:
     4006825616316
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk einhell

Hauswasserwerk GC WW 1250 NN


Das Einhell Hauswasserwerk GC-WW 1250 NN ist eine benutzerfreundliche Alternative zum kostenintensiven Leitungswasserverbrauch und hilft konkret bares Geld zu sparen. Es ist die effiziente Lösung zur Förderung von Klarwasser aus Reservoirs, Schächten, Brunnen oder Zisternen für den internen Hausgebrauch und den Einsatz im Garten nutzbar zumachen. Das Hauswasserwerk von Einhell besteht aus einer Wasserwerk-Jet-Pumpe mit Ein- und Ausschalter und einem hochwertigen INOX Edelstahl-Pumpengehäuse. Die leistungsstarke Pumpe verfügt über eine sehr hohe Saugkraft sowie eine entsprechend intensive Druck- und Förderleistung. mit seinem 1.200 W starken Motor fördert das Wasserwerk bis zu 5.000 Liter stündlich. Der wartungsfreie Elektromotor ist mit einem thermischen Überlastschutz ausgerüstet. Der Edelstahldruckkessel verfügt über ein Behältervolumen von 20 Liter, ein gut sichtbares Manometer zum messen des Drucks ist integriert. Das Brauchwasser im Haus oder im Garten steht durch das Hauswasserwerk stets zur Verfügung und wird mit konstantem Druck gehalten. Der Druckschalter zur Steuerung reguliert die Druckunterschiede automatisch. Die hochwertige Gleitringdichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Für eine einfach Inbetriebnahme ist eine separate Wassereinfüllschraube installiert, eine Wasserablassschraube ermöglicht eine bequeme Restwasserentleerung. Der stabile Pumpenfuß mit Bohrungen ist einfach zu befestigen.

Ausstattung
- Sehr hohe Saugkraft sowie Druck- und Förderleistung
- Ständige Wasserbereitstellung (Haus/Garten) mit konstantem Druck
- Hochwertiges INOX Edelstahl-Pumpengehäuse
- Stabile Metallgewinde sowohl an Saug- als auch Druckseite
- Wartungsfreier Elektromotor mit thermischem Überlastschutz
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- INOX Edelstahldruckkessel mit 20 Liter Behältervolumen
- mit Druckschalter zur automatischen Steuerung
- Integriertes Manometer
- Separate Wassereinfüllschraube zur einfachen Inbetriebnahme
- Wasserablassschraube zur einfachen Restwasserentleerung
- Stabile Standfüße inkl. Bohrungen zur Bodenbefestigung

Technische Daten
- Netzanschluss: 220-240 V | 50 Hz
- Leistung: 1200 W
- max. Fördermenge: 5000 L/h
- max. Förderhöhe: 50m
- max. Förderdruck: 5 bar
- max. Saughöhe: 8m
- max. Wassertemperatur: 35 °C
- max. Einschaltdruck: 1.5 bar
- max. Abschaltdruck: 3 bar
- Sauganschluss: 42mm (R11/4 AG)
- Druckanschluss: 33, 3mm (R1 IG)
- Behältervolumen: 20 L
- Netzleitung: 1.5m | H07RN-F
- Breite: 30, - Gewicht: 17,3 kg, - Höhe: 54,2, - Länge: 58,5, - Leistung: 1200 W, - Max. Abschaltdruck: 3 bar, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 5 bar, - Max. Einschaltdruck: 1.5 bar, - Max. Förderhöhe: 50 m, - Max. Fördermenge: 5000 L/h, - Max. Wassertemperatur: 35 °C, - Weitere Eigenschaften: max. Wassertemperatur 35°C





Weitere Informationen:
Gewicht:
17,3 kg
Länge:
58,5
Breite:
30
Höhe:
54,2
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Wasserpumpe, Gartenpumpe, Saugpumpe, Pumpen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 152,42*
€ 188,08*
Frei Haus
ab € 166,65*
€ 208,41*
Lager 400
3
Frei Haus
ab € 171,15*
€ 208,41*
€ 6,90*
ab € 186,27*
€ 225,12*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 192,97*
€ 235,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.