Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4173490 Hauswasserwerk GC-WW 1250 NN 230 V 5000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1603143-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4173490
EAN/GTIN:
     4006825616316
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk einhell
Einhell 4173490 Hauswasserwerk GC-WW 1250 NN 230 V 5000 l/h

Einhell Hauswasserwerk GC-WW 1250 NN

Selbstansaugende Wasserwerk-Jet-Pumpe mit Ein-/Aus-Schalter
Sehr hohe Saugkraft sowie Druck- und Förderleistung
Ständige Wasserbereitstellung (Haus/Garten) mit konstantem Druck

Das Einhell Hauswasserwerk GC-WW 1250 NN ist eine benutzerfreundliche Alternative zum kostenintensiven Leitungswasserverbrauch und hilft konkret bares Geld zu sparen. Es ist die effiziente Lösung zur Förderung von Klarwasser aus Reservoirs, Schächten, Brunnen oder Zisternen für den internen Hausgebrauch und den Einsatz im Garten nutzbar zu machen. Das Hauswasserwerk von Einhell besteht aus einer Wasserwerk-Jet-Pumpe mit Ein- und Ausschalter und einem hochwertigen INOX Edelstahl-Pumpengehäuse. Die leistungsstarke Pumpe verfügt über eine sehr hohe Saugkraft sowie eine entsprechend intensive Druck- und Förderleistung. Mit seinem 1.200 W starken Motor fördert das Wasserwerk bis zu 5.000 Liter stündlich. Der wartungsfreie Elektromotor ist mit einem thermischen Überlastschutz ausgerüstet. Der Edelstahldruckkessel verfügt über ein Behältervolumen von 20 Liter, ein gut sichtbares Manometer zum Messen des Drucks ist integriert. Das Brauchwasser im Haus oder im Garten steht durch das Hauswasserwerk stets zur Verfügung und wird mit konstantem Druck gehalten. Der Druckschalter zur Steuerung reguliert die Druckunterschiede automatisch. Die hochwertige Gleitringdichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Für eine einfach Inbetriebnahme ist eine separate Wassereinfüllschraube installiert, eine Wasserablassschraube ermöglicht eine bequeme Restwasserentleerung. Der stabile Pumpenfuß mit Bohrungen ist einfach zu befestigen.

Ausstattung:
Sehr hohe Saugkraft sowie Druck- und Förderleistung
Ständige Wasserbereitstellung (Haus/Garten) mit konstantem Druck
Hochwertiges INOX Edelstahl-Pumpengehäuse
Stabile Metallgewinde sowohl an Saug- als auch Druckseite
Wartungsfreier Elektromotor mit thermischem Überlastschutz

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Förderhöhe (max.): 48 m · Fördermenge (max.): 5000 l/h · Gewicht: 14.7 kg · Herstellerfarbe: 3-farbig · Kabellänge (max.): 1.5 m · Kessel-Inhalt: 20 l · Leistung (P2): 1200 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 512 mm · Produktabmessung, Länge: 585 mm · Sauganschluss: 41,91 mm (1 1/4") AG · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: Einschaltdruck bei ca.: 0,15 MPa (1,5 bar) · Ausschaltdruck bei ca.: 0,3 MPa (3 bar) · Ansaughöhe (max.): 8 m · Wassertemperatur (max.): 35 °C.

Lieferumfang:
1x Hauswasserwerk GC-WW 1250 NN

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 585 x 300 x 512 mm
Herstellerfarbe:
3-farbig
Produktabmessung, Höhe:
512 mm
Produktabmessung, Länge:
585 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Förderdruck (max.):
4.8 bar
Marke:
Einhell
Druckanschluss:
30|ツ|3 mm (1") IG
Sauganschluss:
41|ツ|91 mm (1 1/4") AG
Schutzart:
IPX4
Farbe:
mehrfarbig
Förderhöhe (max.):
48 m
Fördermenge (max.):
5000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (P2):
1200 W
Kessel-Inhalt:
20 l
Gewicht:
14.7 kg
Kabellänge (max.):
1.5 m
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hauswasserwerk
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Einhell, 4173490, GC-WW 1250 NN, Hauswasserautomat, Hauswasserversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 154,48*
€ 189,88*
Frei Haus
ab € 162,02*
€ 203,06*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 170,26*
€ 208,29*
€ 6,90*
ab € 186,16*
€ 225,95*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 184,43*
€ 226,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.