Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2056227 Herst.-Nr.: 0600878N03 EAN/GTIN: 3165140887748 |
| |
|
| | |
| Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36 Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36. Für kraftvolles Trimmen – Mit kabelloser Freiheit in Bereichen mit Wildwuchs. Zweifaden-Schneidsystem für effizientes Schneiden und großartige Ergebnisse. Die praktische halbautomatische Spule macht manuelle Einstellungen überflüssig. Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden mit nur einem Klick dank drehbarem Kopf. Schneiden von Gras, Wildwuchs, unberührten Rasenflächen und Gartenkanten. Pflanzenschutzbügel für präzises und schonendes Trimmen rund um Pflanzen. Ladegerät AL 3620 CV, Fadenspule 6 m (F 016 800 351), 1 Akkupack 36V / 2.0 Ah Lithium-Ionen-Akku. - 180° drehbarer Schneidkopf: nein, - 90° drehbarer Schneidkopf: nein, - Akkuspannung: 36,0 V, - Breite: 23,6, - Gewicht: 5,685 kg, - Höhe: 14,5, - Höhenverstellung: nein, - Länge: 79,5, - Pflanzenschutzbügel: Nein, - Schneidsystem: Halbautomatische Fadennachstellung, - Schwingungsemissionswert ah []: 2,0 m/s², - Vertikales Kantenschneiden 90°: nein Ausführung mit Ladegerät und Akku Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,685 kg | Länge: | 79,5 | Breite: | 23,6 | Höhe: | 14,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 203,06* | € 241,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 207,14* | € 247,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 212,15* | € 249,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 218,58* | € 255,55* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,56* | € 323,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|