| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2055573 Herst.-Nr.: 2270115 EAN/GTIN: 4006825616255 |
| |
|
| | |
| Teleskop Stativ Tripod Das Einhell Teleskop-Stativ Tripod ermöglicht einen festen Stand sowie eine bequeme Handhabung bei Laservermessungen, die auf ein akkurates Ergebnis abzielen. Laservermessung ist reinste Präzisionsarbeit. Voraussetzung für ein akkurates Messergebnis besteht darin, dass die Lasermesstechnik auf einem standfesten Stativ ruht. Das Einhell Teleskop-Stativ Tripod ist speziell für das Einhell Lasernivelliergerät TC-LL 1 sowie die Einhell Kreuzlinienlaser TC-LL 2 und TE-LL 360 geeignet. mit dem 1/4"-Stativgewinde ist es auch für herkömmliche Lasermessgeräte mit einem 1/4"-Anschluss geeignet. Die niedrigste Arbeitshöhe beträgt 37 cm, die maximale Arbeitshöhe 110 cm. Zum Transport sowie zur geeigneten, geschützten Lagerung ist eine Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten. Ausstattung- Gerätehalterung mit 1/4"-Stativgewinde für genaues Arbeiten - Flexibles Arbeiten dank verstellbarer Arbeitshöhe - Minimale Arbeitshöhe von 37 cm, maximale Arbeitshöhe von 110 cm - Passend für Einhell Lasernivelliergerät TC-LL 1 - Passend für Einhell Kreuzlinienlasser TC-LL 2 und TE-LL 360 - Inkl. praktischer Tasche zur Aufbewahrung - Breite: 9,2, - Höhe: 39,1, - Länge: 9,1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Länge: | 9,1 | Breite: | 9,2 | Höhe: | 39,1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Stativ, Stativ, Tripod |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,99* | € 31,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,21* | € 31,69* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,77* | € 40,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,10* | € 41,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,01* | € 58,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|