Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Softshell-Jacke twenty four


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strick-Softshell-Jacke twenty four
Strick-Softshell-Jacke twenty four
Artikel-Nr.:
     400-2047714
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     223005900L
EAN/GTIN:
     4317784748575
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Strick-Softshell-Jacke twenty four


Strick-Softshell-Jacke »twenty-four«

Eigenschaften:
•Bis 30 °C waschbar
•Atmungsaktiv
Ausführung:
•Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
•Kinnschutz am Reißverschlussende
•Durchgängige Windschutzblende
•Verlängerter Rücken
•Diverse Taschen mit Reißverschluss
Material:
•Obermaterial: 100 % Polyester
•Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
- Farbe: limegreen-schwarz, - Größe: L, - Material: Obermaterial: 100 % Polyester, Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Größe Gr. L
Farbe limegreen-schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
limegreen-schwarz
Gewicht:
0,809 kg
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
385
€ 6,90*
ab € 30,61*
€ 39,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,50*
€ 39,93*
2 Tage
385
Frei Haus
ab € 29,82*
€ 41,77*
5 Tage
385
€ 4,95*
ab € 35,56*
€ 46,02*
Lager 400
386
€ 4,95*
ab € 47,16*
€ 60,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.