Power X-Change Akku-Kettensäge GE-LC 18 Li Kit
Die Einhell Akku-Kettensäge GE-LC 18 Li Kit bietet im Set alle Komponenten für einen starken Einstieg oder die Erweiterung in die Power X-Change-Familie. mit den Akku-Geräten von Einhell ist der Aktionsradius von ambitionierten Heimwerkern und Hobbygärtnern schier unbegrenzt: Stolperfallen durch Kabelsalat, Einschränkungen durch zu kurze Kabel oder die unleidige Suche nach einem Verlängerungskabel gehören durch die Power X-Change-Reihe der Vergangenheit an. Ein Akku, ein Ladegerät kann für alle Geräte der Reihe verwendet werden. Das Set umfasst die Akku-Kettensäge GE-LC 18 Li: ein starkes Einhell-Produkt, kombiniert mit der Schärfe des OREGON-Qualitätsschwerts mit –kette. Die handliche Kettensäge ist ein zuverlässiges Arbeitsgerät zum Lichten und Fällen kleinerer und mittlerer Bäume, zur Bearbeitung von Brennholz und zum Kürzen und Zerlegen von Bauholz. Bequem und sicher lässt sich die Akku-Kettensäge von Einhell von jedem Hobbygärtner handhaben. Für die optimale Sicherheit des Benutzers sorgt der Rückschlagschutz mitmechanischer Sofort-Kettenbremse. Dieser aktiviert sich un mittelbar beim Hochschlagen der Säge, so dass die Kette augenblicklich angehalten wird. Ein Kettenfangbolzen fängt die Kette ab, falls diese abspringt. Der robuste Krallenanschlag aus Metall sorgt für sichere und bequeme Führung bei allen Arbeiten, zusätzlich bietet der ergonomische Griff der Akku-Kettensäge von Einhell einen festen und angenehmen Halt. Die Kettenspannung lässt sich ganz ohne Werkzeug regulieren, und auch für den Kettenwechsel wird kein Werkzeug benötigt. Der Ölbehälter der automatischen Kettenschmierung lässt sich dank der großen Öleinfüllöffnung bei Bedarf bequem nachfüllen. Im Set enthalten ist ein System-Schnelladegerät für alle Power X-Change-Akkus sowie ein System Akku der Power X-Change-Familie: Die leistungsstarke Batterie verfügt über eine Füllstandsanzeige. An drei LEDs kann bequem die Akkuladung abgelesen werden. Dieser System-Akku kann bei allen Mitglieder der Power X-Change-Geräte verwendet werden. Das Schnellladegerät ist für alle Power X-Change-Akkus geeignet.
Ausstattung- System Akku - Power X-Change Batterie
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. System-Schnellladegerät
- OREGON Qualitätsschwert und -Kette
- Werkeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Ergonomischer Griff
- Krallenanschlag aus Metall
- Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse
- Große Öleinfüllöffnung
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenfangbolzen
Technische Daten- Akku: 18 V | 3000mAh | Li-Ion
- Ladezeit: 1h
- Schwertlänge: 250mm
- Schnittlänge: 230mm
- Schnittgeschwindigkeit: 4.3m/s
- Öltankinhalt: 200ml
- Anzahl Akkus: 1 STK
- Antriebsart: Akkubetrieb, - Anzahl Akkus: 1, - Breite: 24,5, - Gewicht: 4,97 kg, - Höhe: 22,5, - Länge: 48, - Schnittgeschwindigkeit: 4.3 m/s