Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgenerator HGG 110/1 Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgenerator HGG 110/1 Niro
Heißluftgenerator HGG 110/1 Niro
Artikel-Nr.:
     400-2034087
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2330111
EAN/GTIN:
     4006825612196
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gasheizautomat
Gasheizer

Heißluftgenerator HGG 110/1 Niro


Der HGG 110/1 Niro ist ein leistungsfähiger und handlicher Heißluftgenerator für den einfachen Einsatz im Garten und auf Baustellen. Er ist ideal zum Beheizen von gut belüfteten Lagerräumen, der Garage oder auch einem Zelt. Durch den Heizmantel aus verzinktem Stahlblech und das Nirostahlblech-Gehäuse ist der Heißluftgenerator nicht nur sehr robust, sondern auch vor einer Überhitzung des Gehäuses geschützt. Der HGG 110/1 Niro ist dank praktischem Tragegriff und sehr geringem Gewicht einfach zu transportieren. Über den integrierten Schalter kann der Lüfter ein- bzw. ausgeschaltet werden. Der Anschluss des Heißluftgenerators erfolgt an normale 5 bzw. 11 kg Propan-/Butan-Flaschen, während die unkomplizierte Inbetriebnahme per Gasventilknopf und Zündknopf sichergestellt ist. Die eingebaute Piezozündung sowie die thermostatische Schutzvorrichtung gegen Überhitzung gewährleisten einen sicheren Betrieb. Rückbrandsicherung und piezoelektrische Flammsicherung garantieren die Abschaltung des Gases im Gefahrenfall. Ein Druckregler ist serienmäßig enthalten. Der Heißluftgenerator ist zudem mit einer ausreichend langen Netzleitung ausgestattet. Ein Gasschlauch ist bereits im Lieferumfang enthalten. Der Artikel ist für den Gebrauch in DT + AT konzipiert.

Ausstattung
- Gehäuse aus Nirostablech
- Tragegriff
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech
- Piezozündung
- Ein-/ Ausschalter für Lüfter
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammsicherung
- Gasschlauch
- Druckregler 700mbar
- Gasventilknopf
-Magnetventil
- Netzleitung

Technische Daten
- Nennwärmeleistung: 10 kW
- Luftvolumenstrom: 350m³/h
- Nennanschlusswert: 728 g/h
- Betriebsdruck max.: 700mbar
- Gasflasche: 5 kg - 11 kg - Propan-Butan Gasflasche
- Gastyp: Propan; Butan oder Propan-Butan Gemisch
- Netzanschluss: 220-240 V | 50 Hz
- Leistung (Ventilator): 30 W
- Gerätemaße: 39.5 x 18 x 29
- Breite: 20, - Gewicht: 4,04 kg, - Höhe: 28, - Länge: 41,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,04 kg
Länge:
41,5
Breite:
20
Höhe:
28
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,35*
€ 93,31*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 73,95*
€ 93,32*
2 Tage
271
€ 6,99*
ab € 79,45*
€ 100,10*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 113,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 124,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.