Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell HGG 110/1 Niro (DE/AT) Heißluftgebläse 10 kW, 30 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1599363-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2330111
EAN/GTIN:
     4006825612196
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gasheizautomat
Gasheizer
Einhell HGG 110/1 Niro (DE/AT) Heißluftgebläse 10 kW,30 W Silber

Einhell Heißluftgenerator HGG 110/1 Niro (DE/AT)

Gehäuse aus Nirostablech
Tragegriff
Heizmantel aus verzinktem Stahlblech
Piezozündung
Ein-/Ausschalter für Lüfter
Rückbandsicherung
Piezoelektrische Flammsicherung
Gasschlauch
Druckregler 700 mbar
Gasventilknopf
Magnetventil
Netzleitung

Der HGG 110/1 Niro ist ein leistungsfähiger und handlicher Heißluftgenerator für den einfachen Einsatz im Garten und auf Baustellen. Er ist ideal zum Beheizen von gut belüfteten Lagerräumen, der Garage oder auch einem Zelt. Durch den Heizmantel aus verzinktem Stahlblech und das Nirostahlblech-Gehäuse ist der Heißluftgenerator nicht nur sehr robust, sondern auch vor einer Überhitzung des Gehäuses geschützt. Der HGG 110/1 Niro ist dank praktischem Tragegriff und sehr geringem Gewicht einfach zu transportieren. Über den integrierten Schalter kann der Lüfter ein- bzw. ausgeschaltet werden. Der Anschluss des Heißluftgenerators erfolgt an normale 5 bzw. 11 kg Propan-/Butan-Flaschen, während die unkomplizierte Inbetriebnahme per Gasventilknopf und Zündknopf sichergestellt ist. Die eingebaute Piezozündung sowie die thermostatische Schutzvorrichtung gegen Überhitzung gewährleisten einen sicheren Betrieb. Rückbrandsicherung und piezoelektrische Flammsicherung garantieren die Abschaltung des Gases im Gefahrenfall. Ein Druckregler ist serienmäßig enthalten. Der Heißluftgenerator ist zudem mit einer ausreichend langen Netzleitung ausgestattet. Ein Gasschlauch ist bereits im Lieferumfang enthalten. Der Artikel ist für den Gebrauch in DT + AT konzipiert.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsdruck max.: 0,7 bar · Gewicht: 4.16 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: inkl. Piezo-Zündung · Herstellerfarbe: Silber · Leistung: 10 kW,30 W · Luftdurchsatz: 350 m³/h · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Nennanschlusswert: 728 g/h
Gasflasche: 5kg-11kg - Propan-Butan Gasflasche
Gastyp: Propan; Butan oder Propan-Butan Gemisch
Netzanschluss: 220-240 V ; 50 Hz · Zeitschaltuhr: Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 420 x 200 x 280 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Marke:
Einhell
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
inkl. Piezo-Zündung
Luftdurchsatz:
350 m³/h
Leistung:
10000 W | 30 W
Betriebsdruck max.:
0|ツ|7 bar
Zeitschaltuhr:
Nein
Gewicht:
4.16 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: Gasheizgeräte, Gasheizstrahler, Propanheizer, Heißluft-Schweißgerät, Heißluftgebläse, Heißluftpistole, elektroheizer 10kw, elektroheizer, einhell elektroheizer, Einhell, 2330111, HGG 110/1 Niro (DE/AT), Elektroheizung, Heizgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,25*
€ 93,11*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 73,86*
€ 93,12*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 79,3573*
€ 99,8373*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 112,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 124,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.