| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2031033 Herst.-Nr.: 98456 EAN/GTIN: 4057622984566 |
| |
|
| | |
| Truhenbank BENITA 3-sitzer, Akazie Die Hochwertige 3-Sitzer Staukastenbank Benita ist aus witterungsbeständigem Akazienholz gefertigt und bietet mit 150cm Breite bis zu drei Personen Platz. Dabei ist unter der Sitzfläche der Gartenbank ein großzügiger Staukasten integriert, in dem Sie Auflagen, Kissen oder Sonstiges Gartenzubehör lagern können. Die Truhenbank benötigt keine spezielle Pflege, trotzdem wird empfohlen, die Bank hin und wieder mit einem handelsüblichen Hartholzöl nachzubehandeln, um den ursprünglichen satten Farbton zu erhalten. Anderenfalls setzt sie mit der Zeit eine - von Kennern oftmals geschätzte - gräuliche Patina an. - Breite: 150, - Höhe: 90, - Material: Akazienholz, geölt, - Produktart: Holzbank, - Sitzhöhe: 45cm 1 3-Sitzer Truhenbank Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23 kg | Material: | Akazienholz, geölt | Breite: | 150 | Höhe: | 90 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |