Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtisch PALERMO halbrund 58x110cm, Stahl + Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtisch PALERMO halbrund 58x110cm, Stahl + Glas
Wandtisch PALERMO halbrund 58x110cm, Stahl + Glas
Artikel-Nr.:
     400-2030910
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     36162
EAN/GTIN:
     4057622361626
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentische eckig

Wandtisch PALERMO halbrund 58x110cm, Stahl + Glas


Der praktische Wandtisch Palermo besitzt eine halbrunde Form und eignet sich sowohl für den Innen- und Außeneinsatz und ist optimale für kleinere Flächen und Balkone. Mit der geraden Seite kann der Tisch an Wände oder ebene Flächen abgestellt werden, sodass er problemlos bis zu 3 Personen Platz bietet bietet, aber bei einer Tiefe von nur 50cm kaum Fläche benötigt. Dabei steht der Tisch frei und stabil und muss nicht an der Wandbefestigt werden.
Praktischerweise ist der Tisch klappbar, dass er bei Nichtgebrauch nur noch ein Stellmaß von ca. 110x13cm hat.
- Höhe: 72, - Länge: 110, - Tischplatte: schwarzes Sicherheitsglas
1 Wandtisch Palermo




Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Länge:
110
Höhe:
72
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, Tisch, Metalltisch, Glastisch, Wandtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.