Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer 50kg rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer 50kg rund
Schirmständer 50kg rund
Artikel-Nr.:
     400-2030877
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     99250
EAN/GTIN:
     4057622992509
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer

Schirmständer 50kg rund


Universal-Schirmständer 50kg rund, mit Rollen, aus gegossenem Polymerbeton.
Polymerbeton ist ein absolut witterungsbeständiges Acrylharz. Für Schirmstöcke bis 60mm Stärke. Reduzierstücke (57mm, 47mm, 37mm) im Lieferumfang enthalten.
- Gewicht: 50 kg





Weitere Informationen:
Gewicht:
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.