Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch JAKARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch JAKARTA
Klapptisch JAKARTA
Artikel-Nr.:
     400-2030840
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     23303
EAN/GTIN:
     4057622233039
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch

Klapptisch JAKARTA


Der hochwertige Bistro-Klapptisch Jakarta besitzt ein stabiles Gestell aus schwarzem Flachstahl sowie eine Belattung aus FSC®-zertifiziertem Teakholz. Das edle Teakholz gehört zu den widerstandsfähigsten und pflegeleichtesten Hölzern überhaupt, wodurch die Tischplatte besonders robust ist und der Gartentisch hervorragend im Freien verwendet werden kann. Um empfindliche Böden zu schützen sind die Metallfüße des Klapptischs mit schonenden Kunststoffkappen versehen.
Praktischerweise ist der der Bistrotisch klappbar und kann dadurch bei Nichtgebrauch leicht und platzsparend eingelagert werden. Das Teakholz braucht nicht nachgestrichen zu werden, eine regelmäßige Behandlung mit einem Pflegeöl genügt völlig.
- Höhe: 74
1 Bistro-Klapptisch Jakarta
Breite 75cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
12,7 kg
Höhe:
74
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.