Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Sitzer-Bank BRISTOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Sitzer-Bank BRISTOL
3-Sitzer-Bank BRISTOL
Artikel-Nr.:
     400-2030765
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     25212
EAN/GTIN:
     4057622252122
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

3-Sitzer-Bank BRISTOL


Die am Kolonialstil (dunkel geölt) orientierte solide Parkbank Bristol besteht aus FSC®-zertifizierten Eukalyptusholz und ist besonders solide und witterungsbeständig. Durch das extra dicke Holz (Beine 85x45mm stark, Gewicht total 40kg) ist die Gartenbank extrem solide und beständig zieht in jedem Garten die Blick auf sich. Gewisse Unregelmäßigkeiten in der Oberflächenoptik sind normal bei Möbeln dieser Art und auch gewollt. Sie stellen keinen Produktmangel dar.
Eukalyptus gehört zu den robustesten Holzarten überhaupt und besitzt ähnliche Eigenschaften wie Teak - Holz. Trotzdem wird empfohlen, die Holzbank hin und wieder mit einem handelsüblichen Hartholzöl nachzubehandeln, um den ursprünglichen satten Farbton zu erhalten. Anderenfalls setzt Die Bank mit der Zeit eine - von Kennern oftmals geschätzte - gräuliche Patina an.
- Breite: 162, - Gewicht: 40 kg, - Höhe: 90, - Material: Eukalyptusholz, - Produktart: Holzbank, - Sitzhöhe: 45,5cm
1 Parkbank Bristol




Weitere Informationen:
Gewicht:
40 kg
Material:
Eukalyptusholz
Breite:
162
Höhe:
90
Weitere Suchbegriffe: teak baumbank, gartenbank, gartenbank eukalyptusholz, Bank, Holzbank, Parkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.