Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch ST. VINCENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch ST. VINCENT
Beistelltisch ST. VINCENT
Artikel-Nr.:
     400-2030739
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     883021
EAN/GTIN:
     4057622830214
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Gartentisch
Outdoortisch

Beistelltisch ST. VINCENT


Der elegante Beistelltisch St. Vincent macht sich ideal im Eingangsbereich, im Flur, neben der Couch oder auf der Terrasse und bietet ausreichend Platz für Dekoartikel, Pflanzen oder auch Getränke. In der zusätzlichen Zwischenablage des Holztischs können Sie ideal Zeitschriften etc. verstauen. Der Tisch ist außerdem wetterfest und absolut witterungsbeständig und kann somit auch getrost im Außenbereich verwendet werden.
Der Tisch benötigt keine spezielle Pflege, trotzdem wird empfohlen, den Beistelltischisch hin und wieder mit einem handelsüblichen Hartholzöl nachzubehandeln, um den ursprünglichen satten Farbton zu erhalten. Anderenfalls setzt sie mit der Zeit eine - von Kennern oftmals geschätzte - gräuliche Patina an.
- Breite: 50, - Höhe: 45, - Länge: 50, - Material: Akazienholz
1 Beistelltisch St. Vincent




Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Material:
Akazienholz
Länge:
50
Breite:
50
Höhe:
45
Weitere Suchbegriffe: Terrassentisch, gartentisch, Akazientisch, Hocker, Tisch, Holztisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.