Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschraubendreher
Ratschenschraubendreher
Artikel-Nr.:
     400-2030648
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXB364015
EAN/GTIN:
     4035300873128
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher

Ratschenschraubendreher



- 3-fach verstellbar, in gerader Form und als Pistolengriff verwendbar
- Knarrenfunktion mit rechts-/ links- Umstellung und Arretierung in Mittelstellung
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten Handgriff mit Sichtmöglichkeit auf den innenliegenden, herausnehmbaren Bit-Magazinhalter mit 12 Bits aus Silizium-Molybdän-Stahl (S2)
- Profi-Qualität
- Mit 6,35 mm (1/4") Antrieb
- Gesamtlänge ca. 190 mmFarbleitsystem für einfache Bitwahl:je 1x PH 1, PH 2, PH 3je 1x PZ 1, PZ 2, PZ 3
- Je 1x Schlitz 4 mm, Schlitz 6 mm
- Je 1x TX 10, TX 15, TX 20, TX 25
- 1/4" Universal-Magnet-Bithalter, 60 mm


Ausführung 190mm mit Gelenk



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,295 g
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, knarren schraubendreher, Ratschenschraubendreher mit Gelenk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,21*
Lager 400
14
1
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 17,39*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB364013
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.